• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGSF 50-3-8K Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2302421
Netto: 539,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGSLIT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302421
    EAN / GTIN 7291075262179
    Herstellernummer 2302421
    L-Nummer L24130 27

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Nabendicke (THUB) 2.5 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Nabendicke (THUB) 2.5 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N3C
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 6300 Rev/min

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb