• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGSF 63-2-10KR Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2302422
Netto: 618,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302422
EAN / GTIN 7291075262186
Herstellernummer 2302422
L-Nummer L24130 117

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 2.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm, Nabendicke (THUB) 1.65 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N2C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1260 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb