KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 25/2 mm

Artikel-Nr.: 227453 25/2
Netto: 533,26 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Innenkühlung ja
ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 11T308
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Anzahl Wendeschneidplatten 8
maximale Schnitttiefe ap max 37 mm
Auskraglänge L1 46 mm
Gesamtlänge Lges 104 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende Wendeschneidplatte BDMT 11T308
Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227453 25/2
EAN / GTIN 4960664526314
Herstellernummer THN03900

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten ae bei gleicher Schnitttiefe ap ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Z<sub>eff</sub> 25/2 mm

KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 25/2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
634,58 €
Netto 533,26 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
644,98 €
Netto 542,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
586,67 €
Netto 493,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
385,56 €
Netto 324,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
911,54 €
Netto 766,00 €
Anzahl Wendeschneidplatten 8 6 6 3 10
Auskraglänge L1 46 mm 45 mm 52 mm 50 mm 54 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2 2 2 2 2
Schaftausführung Weldonschaft Weldonschaft Weldonschaft Weldonschaft Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad
maximale Schnitttiefe ap max 37 mm 30 mm 28 mm 19 mm 39 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb