{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 4 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 24 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 55 mm | |
Auskraglänge L1 | 64 mm | |
Gesamtlänge Lges | 126 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227453 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526345 | |
Herstellernummer | THN03910 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 40/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wendeschneidplatten | 24 | 24 |
Auskraglänge L1 | 64 mm | 69 mm |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 4 | 4 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |