KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 50/4 mm

Artikel-Nr.: 227453 50/4
Netto: 1.207,62 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Innenkühlung ja
ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 11T308
effektive Schneidenanzahl Zeff 4
Anzahl Wendeschneidplatten 28
maximale Schnitttiefe ap max 64 mm
Auskraglänge L1 75 mm
Gesamtlänge Lges 147 mm
Schaft-⌀ Ds h6 40 mm
passende Wendeschneidplatte BDMT 11T308
Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227453 50/4
EAN / GTIN 4960664526369
Herstellernummer THN03920

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten ae bei gleicher Schnitttiefe ap ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb