{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 47,5 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 76 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | |
Wendeplattenschraube | 229700 | |
Unterlegplatte | 229750 | |
Spannschraube für Unterlegplatte | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222800 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664602353 | |
Herstellernummer | THN04480 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
496,00 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Innenkühlung | nein | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | PN.. 1205 | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser |