KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 200/10 mm

Artikel-Nr.: 222800 200/10
Netto: 1.264,74 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 10
  • Einstellwinkel κ: 47,5
  • Innenkühlung: nein
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 200 mm
Anzahl Schneiden Z 10
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 47,5 Grad
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 213 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 60 mm
passende Wendeschneidplatte PN.. 1205
Wendeplattenschraube 229700
Unterlegplatte 229750
Spannschraube für Unterlegplatte 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222800 200/10
EAN / GTIN 4960664602407
Herstellernummer THN04485

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 200/10 mm

KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 200/10 mm

auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.505,04 €
Netto 1.264,74 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
1.416,10 €
Netto 1.190,00 €
Aufnahmebohrungs-⌀ 60 mm 60 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm 63 mm
Innenkühlung nein ja
passende Wendeschneidplatte PN.. 1205 SE.. 1203..
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung
Schneiden-⌀ DC 200 mm 200 mm
Produktart Planfräser Planfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb