KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/10 mm

Artikel-Nr.: 222800 125/10
Netto: 819,74 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 10
  • Einstellwinkel κ: 47,5
  • Innenkühlung: nein
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 125 mm
Anzahl Schneiden Z 10
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 47,5 Grad
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 138 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte PN.. 1205
Wendeplattenschraube 229700
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222800 125/10
EAN / GTIN 4960664602452
Herstellernummer THN04493

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsplanfräser mit doppelseitigen pentagonalen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie der Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/10 mm

KYOCERA Planfräser 47,5° MFPN45 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/10 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
975,49 €
Netto 819,74 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
940,10 €
Netto 790,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
882,98 €
679,49 €
Netto 571,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
1.093,61 €
Netto 919,00 €
Anzahl Schneiden Z 10 10 10 10
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Innenkühlung nein ja ja ja
passende Wendeschneidplatte PN.. 1205 SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305 POMX 10T5..
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Schneiden-⌀ DC 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Produktart Planfräser Planfräser Planfräser Planfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb