KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/3 mm

Artikel-Nr.: 222050 50/3
Netto: 430,71 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 50 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung Zylinderschaft
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    ⌀ D3 26 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 2 mm
    maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie 5 mm
    Auskraglänge L1 50 mm
    Gesamtlänge Lges 150 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 42 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 76 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 98 mm
    Rampingwinkel αmax 0,83 Grad
    Rampinglänge L für αmax 25 mm
    passende Wendeschneidplatte SOMT1405
    Wendeplattengröße 14
    Wendeplattenschraube 229719 (20IP; 4,5 Nm)
    Einstellwinkel κ 10 Grad
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 222050 50/3
    EAN / GTIN 4960664712588
    Herstellernummer THN07618

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Hochvorschubfräser MFH Harrier ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten durch hohe Vorschubwerte mit hohen Schnitttiefen. Die Kombination aus konvexen Schneidkanten und dem Anstellwinkel reduzieren die Schnittkraft und minimieren die Vibrationsneigung.

    Verwendung:

    Zur Produktivitätssteigerung beim Plan-, Taschen- und Nutfräsen. Große Auskraglängen beim Tauchfräsen sind durch die geringe Schnittkraft kein Problem.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb