KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/4 mm

Artikel-Nr.: 222050 40/4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 386,30 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 40 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 23 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie 3,5 mm
Auskraglänge L1 50 mm
Gesamtlänge Lges 150 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 63 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 78 mm
Rampingwinkel αmax 0,92 Grad
Rampinglänge L für αmax 22,4 mm
passende Wendeschneidplatte SOMT1004
Wendeplattengröße 10
Wendeplattenschraube 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Einstellwinkel κ 10 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222050 40/4
Kopieren
EAN / GTIN 4960664707522
Kopieren
Herstellernummer THN07617
Kopieren
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hochvorschubfräser MFH Harrier ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten durch hohe Vorschubwerte mit hohen Schnitttiefen. Die Kombination aus konvexen Schneidkanten und dem Anstellwinkel reduzieren die Schnittkraft und minimieren die Vibrationsneigung.

Verwendung:

Zur Produktivitätssteigerung beim Plan-, Taschen- und Nutfräsen. Große Auskraglängen beim Tauchfräsen sind durch die geringe Schnittkraft kein Problem.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb