KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte XDPT..ER-D41, für Hochvorschubfräser, SC6525, Wendeplattengröße 09 mm

Artikel-Nr.: 221940 09
Neuheit
Netto: 17,64 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,99 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,49 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDPT090408ER-D41
    Wendeplattengröße 09
    Typ ST1400
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte SC6525
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 2,01 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 2,5 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221940 09
    EAN / GTIN 4056544157492
    Herstellernummer 6010771

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    340
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    155
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb