Scheibenfräser mit Bund Breite ap = 10 mm 80 mm

Artikel-Nr.: 218566 80
Netto: 624,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 80 mm
    effektive Schneidenanzahl Zeff 4
    Anzahl Wendeschneidplatten 8
    Schaftausführung mit Bohrung
    Innenkühlung nein
    Werkzeugaustausch PowerCard
    maximale Einschnitttiefe ae max 20 mm
    Kragen-⌀ d1 40 mm
    Kragenlänge L1 15 mm
    Gesamtlänge Lges 50 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    passende Wendeschneidplatte SNHX
    ISO-Code Wendeschneidplatte SN.. 1205
    Wendeplattenschrauben-Set 219983 (IP15; 2,2 Nm)
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218566 80
    EAN / GTIN 4045197530370
    Herstellernummer 218566 80

    Beschreibung

    Ausführung:

    Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

    Verwendung:

    Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

    Ersatzteil:

    Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP15 verwenden.
    Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb