{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Innenkühlung | nein | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 8,5 mm | |
Kragen-⌀ d1 | 32 mm | |
Kragenlänge L1 | 15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SNHX | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SN.. 1205 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer |
218566 50
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197530356
Kopieren |
|
Herstellernummer |
218566 50
Kopieren |
|
eClass 7.1 |
21-18-09-05
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |