GARANT Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., Winkel γ 45 Grad

Artikel-Nr.: 215795 45
Netto: 683,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passende Wendeschneidplatte AP.. 1003
    Winkel γ 45 Grad
    Schaftausführung mit Bohrung
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    effektive Schneidenanzahl Zeff 3
    Anzahl Wendeschneidplatten 9
    Gesamtlänge Lges 52 mm
    kleinster ⌀ D 17 mm
    größter ⌀ D1 56 mm
    erzielbare Fasenbreite b 17,8 mm
    erzielbare Fasenlänge l 27,5 mm
    erzielbare Fasenhöhe h 19 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    Zahnvorschub bei hmax 0,14 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktart Fasenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215795 45
    EAN / GTIN 4045197383235
    Herstellernummer 215795 45

    Beschreibung

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb