GARANT Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., Winkel γ 40 Grad

Artikel-Nr.: 215795 40
Netto: 696,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passende Wendeschneidplatte AP.. 1003
Winkel γ 40 Grad
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
effektive Schneidenanzahl Zeff 3
Anzahl Wendeschneidplatten 9
Gesamtlänge Lges 52 mm
kleinster ⌀ D 17 mm
größter ⌀ D1 59 mm
erzielbare Fasenbreite b 19 mm
erzielbare Fasenlänge l 27,5 mm
erzielbare Fasenhöhe h 17,8 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
Zahnvorschub bei hmax 0,16 mm
Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215795 40
EAN / GTIN 4045197412911
Herstellernummer 215795 40

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb