{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 100305 TR | |
Typ | UNI | |
Eckenradius | 0,5 mm | |
Sorte | HB7520 | |
Schneidstoff | HM | |
Plattenstärke | 3,55 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 215880 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197303127 | |
Herstellernummer | 215880 UNI |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 100305 TR, HB7520, Typ UNI
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17.484 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.935 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.876 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Eckenradius | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 100305 TR | APMT 100305 TR | APKT 1003 PDER |
Plattenstärke | 3,55 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | HB7520 | HB735 | HBM025 |
Typ | UNI | UNI | UNI |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |