GARANT Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/6 mm

Artikel-Nr.: 215575 50/6
Netto: 362,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Softcut®
    Schneiden-⌀ DC 50 mm
    Anzahl Schneiden Z 6
    Schaftausführung mit Bohrung
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie MTC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    Gesamtlänge Lges 40 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    ⌀ D3 47 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 97 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 98 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 1,8 mm
    Rampingwinkel αmax 0,39 Grad
    Rampinglänge L für αmax 44,5 mm
    passende Wendeschneidplatte AP.. 1335..
    Wendeplattenschrauben-Set 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215575 50/6
    EAN / GTIN 4045197409362
    Herstellernummer 215575 50/6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Neue Generation der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

    Verwendung:

    Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Hinweis:

    Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb