{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 49 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 101 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,37 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 46,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215575 52/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750761 | |
Herstellernummer | 215575 52/6 |