{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Schneiden einstellbar | 2 | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BG.. 15L5.. | |
Spannbolzen | 219893 | |
Justierschraube | 219892 | |
Bolzen-Anzugsschraube | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214515 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197610713 | |
Herstellernummer | 214515 125/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Aluking Plan- / Eckfräser 90° HPC mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BG.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |