GARANT Fräs-Wendeschneidplatte BGHX 15L5 PCFR, für Aluking Tangential-Hochleistungs-Plan- / Eckfräser, HU7810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 214525 ALU
Netto: 16,98 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,21 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,84 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.395 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte BGHX 15L5 PCFR
Typ ALU
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214525 ALU
EAN / GTIN 4045197608130
Herstellernummer 214525 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
750
Alu (kurzspanend)
N
750
Alu > 10% Si
N
300
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Hartmetall-Wendeschneidplatten, ideal zur Bearbeitung dünnwandiger ALU-Werkstoffe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max = 10 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb