GARANT Fräs-Wendeschneidplatte BGHX 15L5 PCTR, für Aluking Tangential-Hochleistungs-Plan- / Eckfräser, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 214545 INOX
Rabatt
24,92 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Netto: 17,40 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,71 € 24,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    17,26 € 20,77 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
805 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte BGHX 15L5 PCTR
Typ INOX
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,14 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214545 INOX
EAN / GTIN 4045197649478
Herstellernummer 214545 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Hartmetall-Wendeschneidplatte für hohe Oberflächengüten bei der Planbearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb