{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 90 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,92 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 37,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213006 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266745 | |
Herstellernummer | 213006 50/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | ANGX10T308ZE.R |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 98 | 98 | 98 | 98 |
Rampingwinkel αmax | 0,92 | 0,51 | 0,97 | 0,47 |
Rampinglänge L für αmax | 37,55 | 33,5 | 35,43 | 42,4 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |