{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Gesamtlänge Lges | 36 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 42 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,3 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,51 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 15,13 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOM.060310 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212804 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406074784 | |
Herstellernummer | 212804 25/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Gesamtlänge Lges | 36 | 35 |
Innenkühlung | ja | ja |
⌀ D3 | 17 | 19 |
Rampingwinkel αmax | 1,51 | 1,15 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |