{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | PVD | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | XOMT060310ZZSR | |
| Typ | INOX | |
| Sorte | HB4130 | |
| Schneidstoff | HM | |
| empfohlene Schnitttiefe ap max | 0,9 mm | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
| Programmierradius bei ap max | 2 mm | |
| Vorschub fz pro Zahn | 0,8 mm | |
| Plattenstärke S | 3.18 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
| Eckenradius | 1 mm | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 212836 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197942586 | |
| Herstellernummer | 212836 INOX | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |