GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/3 mm

Artikel-Nr.: 212009 35/3
Netto: 271,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 35 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Bohrung
    Fräser geeignet für Plattenform rund
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D3 25 mm
    Gesamtlänge Lges 40 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 60 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 68 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 2,5 mm
    Rampingwinkel αmax 1,79 Grad
    Rampinglänge L für αmax 22,45 mm
    passende Wendeschneidplatte RPK.10T3M0T
    Wendeplattenschrauben-Set 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
    Einstellwinkel κ 15 - 30 Grad
    Fz Helix 0,7
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212009 35/3
    EAN / GTIN 4062406576554
    Herstellernummer 212009 35/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

    Hinweis:

    ap max = 5,0 mm.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 9IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb