GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RPKW10T3MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7515, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212034 ST1400
Rabatt
12,42 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Netto: 5,40 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,43 € 12,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,35 € 10,35 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.503 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RPKW 10T3MOT
Typ ST1400
Sorte HB7515
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,35 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212034 ST1400
EAN / GTIN 4062406390310
Herstellernummer 212034 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
330
Stahl < 900 N/mm²
P
260
Stahl < 1100 N/mm²
P
230
Stahl < 1400 N/mm²
P
180
GG(G)
K
220
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein ap von 2,5 mm nicht überschritten werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb