{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | ZDHT 150560FR-F10 | |
Eckenradius | 6 mm | |
Sorte | HU7705 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,1 - 0,25 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 211777 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406681968 | |
Herstellernummer | 211777 ALU |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ZDHT 150560FR-F10, für Aluminium-Eckfräser, HU7705, Typ ALU
auf Anfrage
Sofort lieferbar
738 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
470 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
872 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.142 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.140 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
737 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 6 mm | 3,2 mm | 1,2 mm | 5 mm | 1,6 mm | 3 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | ZDHT 150560FR-F10 | ZDHT 150532FR-F10 | ZDHT 150512 FR-F10 | ZDHT 150550FR-F10 | ZDHT 150516 FR-F10 | ZDHT 150530FR-F10 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 |
Vorschub fz pro Zahn | 0,1 - 0,25 mm | 0,1 - 0,25 mm | 0,1 - 0,25 mm | 0,1 - 0,25 mm | 0,1 - 0,25 mm | 0,1 - 0,25 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |