GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ZDHT 150532FR-F10, für Aluminium-Eckfräser, HU7705, Typ ALU

Artikel-Nr.: 211772 ALU
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,35 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
404 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZDHT 150532FR-F10
Eckenradius 3,2 mm
Sorte HU7705
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 - 0,25 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 211772 ALU
EAN / GTIN 4062406681944
Herstellernummer 211772 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
2000
Alu (kurzspanend)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb