ZDHT 150516 FR-F10, HU7705, Typ: ALU

Artikel-Nr.: 211767 ALU
Netto: 20,35 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.140 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZDHT 150516 FR-F10
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HU7705
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 - 0,25 mm
Beschichtung unbeschichtet
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211767 ALU
EAN / GTIN 4067263330134
Herstellernummer 211767 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
2000
Alu (kurzspanend)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb