{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | |
Sorte | HB7730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 12 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 16 mm | |
Schneidenlänge L2 | 9 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 60 HRC | 0,4 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC | 0,05 mm | |
Freilänge | 16 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210370 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523471 | |
Herstellernummer | 210370 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kopierfräskopf, Hartbearbeitung, HB7730, ⌀ D h10: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 15 Grad | 32 Grad | 30 Grad |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal, schräg und vertikal | horizontal und schräg |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |