Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 10

Artikel-Nr.: 239740 10
Netto: 129,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Innenkühlung ja
Schaft DIN 6535 HA mit h6
passend für ⌀ Durchgangsloch 10 mm - 12,7 mm
passend für ⌀ Grundloch 14 mm - 16,2 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Nutzlänge L1 35 mm
Schaft-⌀ DS h6 16 mm
empfohlenes Anzugsmoment 5 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Herstellernummer 239740 10

Beschreibung

Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550210582 und Nr. 212000.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TopCut" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb