Kopierfräskopf, Hartbearbeitung, HB7730, ⌀ D h10: 10mm

Artikel-Nr.: 210370 10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 72,20 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D h10 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Spiralwinkel: 15
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Schneiden-⌀ D 10 mm
Sorte HB7730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Anzahl Schneiden Z 4
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 10 mm
passende Aufnahme GARANT TopCut
Kopflänge l 13 mm
Schneidenlänge L2 7,5 mm
maximale Schnitttiefe ap max in Stahl < 60 HRC 0,3 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC 0,04 mm
Freilänge 13 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210370 10
Kopieren
EAN / GTIN 4045197523464
Kopieren
Herstellernummer 210370 10
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
210
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
170
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
150
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
130
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
110
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
50
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
40
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
80
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
50
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
80
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
160
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TopCut" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb