{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,052 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191637 12 | |
EAN / GTIN | 4045197838940 | |
Herstellernummer | 191637 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fräser HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
295 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | grün | grün | grün | blau | blau | grün |
Gesamtlänge L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneidstoff | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |