{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,03 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,038 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191637 10 | |
EAN / GTIN | 4045197838933 | |
Herstellernummer | 191637 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fräser HSS-E-SPM HPC 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
503 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 |
Schneiden-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schneidenlänge Lc | 22 | 13 | 22 | 22 |
Schneidstoff | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Spiralwinkel | 38 | 30 | 30 | 45 |