{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HRF | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,029 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192855 12 | |
EAN / GTIN | 4045197108289 | |
Herstellernummer | 192855 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schruppfräser HPC HSS-E-SPM 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | blau | grün | grün | blau | grün | grün |
Gesamtlänge L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneidstoff | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |