• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Kreissägeblatt Spanwinkel positiv 400X30M mm

Artikel-Nr.: 179600 400X30M
Netto: 323,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Bohrung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Bestückung: HM
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

400 mm
Stärke 4 mm
Schneidstoff HM
Bohrungs-⌀ 30 mm
Zähnezahl Z 96
Teilung t 13,1 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 2
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 11 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 63 mm
passend für Sägen-Fabrikat Kaltenbach
Bestückung HM
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179600 400X30M
EAN / GTIN 4045197096081
Herstellernummer 179600 400X30M

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Verzahnung mit Vor- und Nachschneider. Die trapezförmigen Hartmetallplättchen schneiden sich frei und ergeben saubere Schnittflächen.

Vorteil:

Besonders für harteloxiertes Profilmaterial geeignet.

Verwendung:

Auf hochtourigen Maschinen.
F = Feine Zahnung für dünnwandige Profile oder Platten bis 5 mm Wandstärke.
M = Mittlere Zahnung für Profile und Rohre über 5 mm Wandstärke.
G = Grobe Zahnung für Vollmaterial wie Barren und Stangen.
Positiver Spanwinkel 5° für glatten, gratfreien Schnitt auf Maschinen mit Sägeblattzustellung von unten oder horizontal. Sehr gut geeignet für Format-, Gehrungs- und Längsschnitte an Profilen und in Vollmaterial.

Hinweis:

  • Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 40 − 80 m/s, bei härteren Werkstoffen wie Legierungen, Messing oder Bronze möglichst unteren Wert verwenden.
  • Besonders auf gleichmäßigen Vorschub achten; verhindert Beschädigungen.
  • Zusätzliche Ausführungen auf Anfrage.
  • Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Katalogband 2.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb