Hartmetall-Kreissägeblatt Spanwinkel positiv 370X50M mm

Artikel-Nr.: 179600 370X50M
Netto: 297,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Bohrung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Bestückung: HM
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

370 mm
Stärke 3,6 mm
Schneidstoff HM
Bohrungs-⌀ 50 mm
Zähnezahl Z 96
Teilung t 12,1 mm
Mitnehmer-Bohrung Anzahl 4
Mitnehmer-Bohrung ⌀ 15 mm
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis 80 mm
passend für Sägen-Fabrikat Kaltenbach
Bestückung HM
Innenkühlung nein
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 179600 370X50M
EAN / GTIN 4045197096067
Herstellernummer 179600 370X50M

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Verzahnung mit Vor- und Nachschneider. Die trapezförmigen Hartmetallplättchen schneiden sich frei und ergeben saubere Schnittflächen.

Vorteil:

Besonders für harteloxiertes Profilmaterial geeignet.

Verwendung:

Auf hochtourigen Maschinen.
F = Feine Zahnung für dünnwandige Profile oder Platten bis 5 mm Wandstärke.
M = Mittlere Zahnung für Profile und Rohre über 5 mm Wandstärke.
G = Grobe Zahnung für Vollmaterial wie Barren und Stangen.
Positiver Spanwinkel 5° für glatten, gratfreien Schnitt auf Maschinen mit Sägeblattzustellung von unten oder horizontal. Sehr gut geeignet für Format-, Gehrungs- und Längsschnitte an Profilen und in Vollmaterial.

Hinweis:

  • Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 40 − 80 m/s, bei härteren Werkstoffen wie Legierungen, Messing oder Bronze möglichst unteren Wert verwenden.
  • Besonders auf gleichmäßigen Vorschub achten; verhindert Beschädigungen.
  • Zusätzliche Ausführungen auf Anfrage.
  • Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Katalogband 2.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb