{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 275 mm | |
Stärke | 3,2 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 72 | |
Teilung t | 12,3 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Anzahl | 2;4 | |
Mitnehmer-Bohrung ⌀ | 8;12 mm | |
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis | 55;64 mm | |
passend für Sägen-Fabrikat | Eisele | |
Bestückung | HM | |
geeignet für Material | Metall | |
Innenkühlung | nein | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 179600 275X40M | |
EAN / GTIN | 4045197095985 | |
Herstellernummer | 179600 275X40M |