Schneideisen HSS, MF: 7X0,75

Artikel-Nr.: 141050 7X0,75
Netto: 47,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M7×0,75
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm EN 22568
Toleranzklasse DIN 13 6g
Schneidrichtung rechts
Steigung 0,75 mm
Außen-⌀ 25 mm
Höhe 9 mm
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 141050 7X0,75
EAN / GTIN 4045197083982
Herstellernummer 141050 7X0,75

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt.
1 3/4 Gang Anschnitt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb