{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M65×2 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 2 mm | |
Außen-⌀ | 105 mm | |
Höhe | 22 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141050 65X2 | |
EAN / GTIN | 4062406222901 | |
Herstellernummer | 141050 65X2 |