{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3×0,25 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 0,25 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 5 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer |
141050 3X0,25
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406223021
Kopieren |
|
Herstellernummer |
141050 3X0,25
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |