{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | G3/8 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | G; G-LH | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Nenn-⌀ DC | 14,4 mm | |
Schneidenlänge Lc | 34,09 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hals-⌀ D1 | 17,2 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 35,47 mm | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Verwendung bei Außengewinde | bis 2×D bei Bolzengewinde | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 34,09 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139715 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197958112 | |
Herstellernummer | 139715 G3/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2×D, TiAlN, G: G3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
615,23 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
456,96 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 108 mm | 94 mm | 90 mm |
Innen-/Außenanwendung | Innen | Innen und Außen | Innen und Außen |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Gewindetiefe | 34,09 mm | 34,09 mm | 36,1 mm |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | 14 mm | 14 mm |