{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master TM | |
Gewindegröße | G3/8 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | G; G-LH | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Nenn-⌀ DC | 13,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 34,09 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 94 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Innenkühlung | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Verwendung bei Außengewinde | bis 2×D bei Bolzengewinde | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen und Außen | |
Gewindetiefe | 34,09 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139705 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197957719 | |
Herstellernummer | 139705 G3/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser G3/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
456,96 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
615,23 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gewindegröße | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Gewindesteigung | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 34,09 | 34,09 | 36,1 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Gewindetiefe | 34,09 | 34,09 | 36,1 |