GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2,5×D M4

Artikel-Nr.: 139654 M4
Netto: 184,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M4
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M; M-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff VHM
    Gewinde-Norm DIN 13
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Gewindesteigung 0,7 mm
    Nenn-⌀ DC 3,1 mm
    Schneidenlänge Lc 10,15 mm
    Schaftlänge Ls 36 mm
    Gesamtlänge L 58 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Hals-⌀ D1 4,5 mm
    Programmierwert für Senkung L1 10,85 mm
    Innenkühlung ja
    Zähnezahl Z 4
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch
    Teilung der Schneiden ungleich
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,02 mm
    Schafttoleranz h6
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring grün
    Innen-/Außenanwendung Innen
    Gewindetiefe 10,15 mm
    Serie Master TM
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139654 M4
    EAN / GTIN 4045197956903
    Herstellernummer 139654 M4

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    200
    Alu (kurzspanend)
    N
    190
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    125
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    115
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    GG(G)
    K
    105
    CuZn
    N
    175
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
    Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
    • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
    • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
    • Neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.
    • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

    Vorteil:

    Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung zum Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang.

    Hinweis:

    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 139654 + 129100 HB bestellen.
    Form HE: mit Nr. 139654 + 129100 HE bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb