{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M20×1,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 15,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 41,25 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 106 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 41,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139665 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957689 | |
Herstellernummer | 139665 20X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, MF: 20X1,5
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
587,86 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
|
Gewindeart | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 1,5 mm | 1,5 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser |