Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, MF: 20X1,5

Artikel-Nr.: 139680 20X1,5
Netto: 400,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M20×1,5
Beschichtung TiAlN
Gewindeart MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 1,5 mm
Nenn-⌀ DC 15,95 mm
Schneidenlänge Lc 41,2 mm
Schaftlänge Ls 48 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Innenkühlung ja
Zähnezahl Z 4
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,055 mm
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 41,2 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139680 20X1,5
EAN / GTIN 4045197778338
Herstellernummer 139680 20X1,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innen-Feingewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Innere Kühlmittelzufuhr.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139680 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139680 + 129100 HE bestellen.
Auch verwendbar für Gewindeabmessung M24 × 1,5.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, MF: 20X1,5

Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, MF: 20X1,5

auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
476,00 €
Netto 400,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
587,86 €
477,19 €
Netto 401,00 €
Gewindeart MF; MF-LH MF; MF-LH
Gewinde-Norm DIN 13 DIN 13
Gewindesteigung 1,5 mm 1,5 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6
Schneidstoff VHM VHM
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Produktart Gewindefräser Gewindefräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb