{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M22×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 20,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 22 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Serie | CleverTap | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 55 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 136255 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162278 | |
Herstellernummer | 136255 22X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer 22X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Spannuten | 4 | 4 | 4 |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
Gewinde-⌀ | 22 | 22 | 22 |
Gewindegröße | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |