{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M22×1,5 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 20,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 22 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 66 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 136260 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079244 | |
Herstellernummer | 136260 22X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer, vaporisiert, MF: 22X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
|
Anschnittform | C | C | C |
Gewindegröße | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Gewindesteigung | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Spiralwinkel | 40 Grad | 15 Grad | 40 Grad |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |