{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M20×1,5 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
Kernloch-⌀ | 18,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 20 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Serie | CleverTap | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 50 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 136255 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162261 | |
Herstellernummer | 136255 20X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer 20X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
143,39 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Spannuten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gesamtlänge L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Gewindesteigung | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kernloch-⌀ | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |