• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokasten-Roller ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 13580/7016
Netto: 108,12 €
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
    Produktart Kistenroller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 13580/7016
    EAN / GTIN 4017976948805
    Herstellernummer 13580/7016
    L-Nummer L90080 1363

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Eurokasten-Roller in offener Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Mit 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 250
    Nutzflächenlänge (mm): 605
    Nutzflächenbreite (mm): 408
    Ladeflächenhöhe (mm): 182
    Gesamtlänge (mm): 611
    Gesamtbreite (mm): 414
    Gesamthöhe (mm): 209
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb